ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。
吐水パイプ長さ:170ミリ
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
カートリッジ:101-999(カクダイ品番)
用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
長さ(mm)吐水パイプ:170
色マットブラック
使用温度範囲(℃)1~80
使用圧力0.05~0.75MPa
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。
適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5
入数10個
1セット
¥339
税込¥373
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-5153-62
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5149-73
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5153-66
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-5153-63
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-67
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5149-74
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
器具破損防止のため、完全に止水しません。
バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-47
1セット
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。ハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)30~47
保証期間2年間
アズワン品番64-5151-08
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~35
グリーン購入法適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。
付属品両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5149-75
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)30~47
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-64
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~35
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5151-07
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-65
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード