4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。 材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-57 くさり長さ(mm)320
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。 材質ステンレス、ポリエチレン 線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ 外径(Φmm)パッキン:19
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 付属品補助給水管、手洗管ホース 使用圧力0.05~0.75MPa
1セット(10個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷