トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。
管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス
アズワン品番64-5150-79
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部が金属製のため丈夫です。
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質黄銅、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-87
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
関連キーワード