金属製の散水ノズルです。
ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質黄銅、ステンレス
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-23
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。
内径18ミリのホースに取付けできます。
ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)18
材質亜鉛ダイカスト
付属品タケノコ
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-17
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛ダイカスト、ステンレス
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-14
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛ダイカスト、ステンレス
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-15
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛、黄銅
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-86
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード