GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-87
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-88
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途混合栓クランクの交換用パッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
1セット(2個)
¥179
税込¥197
5日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-86
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)
材質アクリル樹脂
寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5151-07
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-65
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
仕様節水固定コマ仕様
付属品H表示ビス
適合JIS規格水栓呼13
材質黄銅
高さ(mm)60.5
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター7個
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
メタル調1.6mのシャワーホースです。
回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色メタル調
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-23
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
色マットブラック
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
手元のレバーを下げると一時止水できます。
水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。
手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。
シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。
材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.3未満
取付ねじG1/2×G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
通常のシルバーシャワーホースに比べ光沢があり、ホテルのような高級感のあるバス空間を演出できます。
シャワーヘッドを購入時、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。
ホースの漏れ、破れによる交換と同時にお風呂の雰囲気をグレードアップできます。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途高級感のあるパールシルバーのシャワーホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色パールシルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)1.6
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。
お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。
パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。
ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5153-58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
関連キーワード