フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(T/#1120)
使用温度(℃)-50~150
最高使用温度(℃)150
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(6500AC)
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)100
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。
材質フッ素樹脂
使用温度(℃)-50~100
最高使用温度(℃)100
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(VND629ET)
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)100
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。
材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)
使用温度(℃)0~120
最高使用温度(℃)120
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。
材質フッ素樹脂(T/9007-LC)
使用温度(℃)-50~150
最高使用温度(℃)150
関連キーワード