「ホース アダプター エルボ」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-89
1個
799 税込879
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 動画あり
ブラック1.6mのシャワーホースです。 光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。 アダプターは美観を損ねない黒色です。
用途シャワーホースの取付用 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 使用温度1~60℃ 使用圧力0.05~0.75MPa 付属品アダプター6個
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) GAONA(ガオナ) 動画あり
メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質黄銅塩化ビニル樹脂 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

GA-FF028 これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感) GAONA(ガオナ) 動画あり
メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 メタル調 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-23
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター7個 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

通常のシルバーシャワーホースに比べ光沢があり、ホテルのような高級感のあるバス空間を演出できます。 シャワーヘッドを購入時、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。 ホースの漏れ、破れによる交換と同時にお風呂の雰囲気をグレードアップできます。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途高級感のあるパールシルバーのシャワーホースです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 パールシルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 ホース長さ(m)1.6
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 マットブラック 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。 器具破損防止のため、完全に止水しません。 バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 ホース長さ(m)(シャワー)1.6 アズワン品番64-5156-47
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3 付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)6~40
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷