90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質塩化ビニル樹脂 ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。 別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)6.5
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。 マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。 調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 庭や温室などの小規模散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.2 寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
769 税込846
6日以内出荷

マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

◆呼20のカップリング水栓やG3/4ネジの配管と散水ホースを直接つなぐことができます。◆ネジ接続なのでしっかりつなぐことができ、外れる心配もありません。◆畑やビニールハウスの水やり設備などホースを使って配管を行う際におすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースをネジ接続でつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
699 税込769
6日以内出荷

◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。 材質亜鉛 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。 材質亜鉛 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2 ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)16
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1セット
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。 材質黄銅、鋼、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~40
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
459 税込505
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-98 流路内径(Φmm)9
1セット
1,698 税込1,868
欠品中

◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
489 税込538
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-14
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
409 税込450
4日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3 付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)6~40
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF048)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
849 税込934
取扱い終了

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを同士をつなげて延長することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
399 税込439
6日以内出荷

水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。 材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.2~0.4 使用温度(℃)1~40
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブを直角につなげることができます。 散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
859 税込945
6日以内出荷

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを2方向に分岐することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
579 税込637
6日以内出荷

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
材質ステンレス 付属品ビス2本 アズワン品番64-5154-77
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-15
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

◆ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。◆ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。◆勢いのある水流は、角に溜まったホコリや排水溝の泥汚れなどを掃除するのにおすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質セルロースアセテート、ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス 付属品ビス2本 アズワン品番64-5154-78
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質黄銅、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-23
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

細かいシャワーの散水ノズルです。 霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。 地面に置いて散水することもできます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
シャワー種類ジョーロ 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS樹脂、ステンレス 付属品ホーセンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-22
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)18 材質亜鉛ダイカスト 付属品タケノコ 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-17
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛、黄銅 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-86
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス 取付可能厚(mm)10~65、90~150 アズワン品番64-5154-80
1個
9,798 税込10,778
当日出荷