一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。
形状ヘルール継手
流し台排水ホース用のアダプターです。
流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。
取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
ねじ径G2、G1-1/2
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-04
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
シャワーホース同士を接続して延長することができます。
お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。
材質黄銅
取付ねじG1/2×G1/2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
外径32・38ミリのジャバラホース兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用
アズワン品番64-5158-40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブラック1.6mのシャワーホースです。
光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
アダプターは美観を損ねない黒色です。
用途シャワーホースの取付用
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
使用温度1~60℃
使用圧力0.05~0.75MPa
付属品アダプター6個
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質黄銅塩化ビニル樹脂
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色ホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-25
1セット
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
メタル調1.6mのシャワーホースです。
回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色メタル調
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-23
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-88
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色ホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-26
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-86
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色白(ホワイト)
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5149-76
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。
2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-85
1セット
¥259
税込¥285
欠品中
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5151-09
止水スイッチなし
水流切替○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター
取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-78
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-54
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)
材質亜鉛、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-56
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-65
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-87
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色ホワイト
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5150-09
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-55
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-66
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。
取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-76
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
用途シャワーホースの取付用
材質黄銅
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.3
取付ネジ径(本体側)G1/2
止水スイッチなし
水流切替×
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色ホワイト
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5151-80
1セット
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ