48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-QA001 ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-47
1個
429 税込472
当日出荷

GA-QA006 ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-72
1個
449 税込494
欠品中

ストッパー付きホースジョイント部品です。 先端にワンタッチ用のニップルのついたノズルなどとワンタッチで接続ができます。 ニップルをつなぐと通水、はずすと止水ができます。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。 使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-94 流路内径(Φmm)9
1個
629 税込692
当日出荷

GA-QA030 ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-08 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
769 税込846
7日以内出荷

大口径ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 適合ホース外径(Φmm)24~25 適合ホース内径(Φmm)18 流路内径(Φmm)12
1個
739 税込813
欠品中

ホースを連結するためのジョイント部品セットです。 2本のホースをワンタッチで接続ができます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-03 流路内径(Φmm)9
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
材質ステンレス 取付間隔(cm)(推奨)100~200
1個ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。 常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。 ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 寸法(mm)(ビス穴)6.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2 ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)16
1個
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
欠品中

潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。
材質ステンレス 取付間隔(cm)(推奨)100~200
1個ほか
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 流路内径(Φmm)15
1個
829 税込912
当日出荷

ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。 レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ナイロン
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 流路内径(Φmm)9
1個
419 税込461
6日以内出荷

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
489 税込538
当日出荷

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。 カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。 紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 ボールチェーン付き
仕様7mm角用 材質黄銅 呼び径13・20兼用
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1個ほか
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF048)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
849 税込934
当日出荷

ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個ほか
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
699 税込769
7日以内出荷

◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを2方向に分岐することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
579 税込637
6日以内出荷

◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

マカロニホースを塩ビ管に接続できるソケットです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 取付ねじM6×1.0
1個
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個ほか
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
459 税込505
当日出荷

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを同士をつなげて延長することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
399 税込439
6日以内出荷

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

◆2本のホースをワンタッチで接続できます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。 材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 取付ねじM6×1.0
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
589 税込648
7日以内出荷

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブを直角につなげることができます。 散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
859 税込945
6日以内出荷

◆呼20のカップリング水栓やG3/4ネジの配管と散水ホースを直接つなぐことができます。◆ネジ接続なのでしっかりつなぐことができ、外れる心配もありません。◆畑やビニールハウスの水やり設備などホースを使って配管を行う際におすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースをネジ接続でつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
699 税込769
7日以内出荷