80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-QA001 ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-47
1個
429 税込472
当日出荷

GA-QA004 ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-50
1セット
639 税込703
当日出荷

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズW26 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-02
1個
989 税込1,088
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。 仕様ネジなしパイプ 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-30 取付ねじサイズW22
1個
309 税込340
当日出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-QA006 ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-72
1個
449 税込494
欠品中

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5154-99
1個
689 税込758
当日出荷

GA-QA012 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-89 流路内径(Φmm)9
1セット
799 税込879
当日出荷

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G1/2
1個
579 税込637
当日出荷

G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,098 税込1,208
欠品中

GA-QA015 ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-92 流路内径(Φmm)9
1セット
879 税込967
当日出荷

GA-QA009 ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-75
1セット
639 税込703
欠品中

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-98 流路内径(Φmm)9
1セット
1,698 税込1,868
欠品中

ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)212(238) 材質(本体)PP ねじ径G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212) 外径(Φmm)115 使用温度(℃)1~60 ねじの呼び(取付)40、50 アズワン品番64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

GA-QA031 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5156-09 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

GA-QA002 ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-48
1個
419 税込461
当日出荷

GA-QA016 ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-93 流路内径(Φmm)9
1セット
879 税込967
6日以内出荷

GA-QA007 ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-73
1個
299 税込329
欠品中

GA-QA033 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-11 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
889 税込978
6日以内出荷

カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。 仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付 材質黄銅 アズワン品番64-5157-29
1個
779 税込857
当日出荷

パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5155-35
1セット
559 税込615
当日出荷

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
1個
939 税込1,033
当日出荷

パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-28
1個
839 税込923
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-01
1個
869 税込956
欠品中

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ長(mm)240 アズワン品番64-5157-83 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-03
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1個
389 税込428
当日出荷

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。
1セット
769 税込846
7日以内出荷

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。
1セット
769 税込846
7日以内出荷

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW30 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)19 取付ねじW30 パイプ外径(Φmm)19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G3/4
1個
999 税込1,099
当日出荷

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-37 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
929 税込1,022
7日以内出荷