マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。
材質スチレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
入数(個)10
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用温度(℃)60
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です
上部:104-010(カクダイ品番)
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途花のようなハンドルが付いたオシャレな単水栓(自在水栓)です。
材質青銅
呼び径(mm)170
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径(mm)13
呼び径13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状クロスハンドル
取付厚(mm)5~35
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
呼び径20×13
外ネジG3/4・G1/2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。
集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
伸縮範囲(mm)126~137
1セット(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途シンクの原状回復に最適なゴミカゴです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用温度(℃)80
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用温度(℃)80
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG3/4
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取替前後のリモコンの大きさの違いにより、壁紙のめくれや配線用の開口部が隠れない場合に使用します。リフォームなどで給湯機を交換する際に便利です。
用途給湯機リモコンの取替え時に取付跡やクロスのめくれなどを隠すプレートです。
適合ノーリツ(RC-7606M、RC-7607M、RC-B001M、RC-001M-FCN、RC-001MP-FCN、RC-G001M-FCN)、リンナイ(MC-120V、MC-140V、MC-220V(A)、MC-220VC(A))、パロマ(MC-128、MC-128D、MC-128V)、パーパス(MC-H700L、MC-710EL、MC-800)、長府(CMR-2522P、CMR-2706V、CMR-2710V、CMR-2801、CMR-2900、CMR-2903、CMR-4001V)などの主要メーカー
材質鋼
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
色ホワイト
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプの長さは170ミリです。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプの長さは170ミリです。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな自在水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプの長さは170ミリです。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形自在水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ヘアキャッチャーです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な浅型ゴミカゴ10個入りです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な5個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な流し台トラップ用防臭ワン5個入りです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。
ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
材質ステンレス
対応径(Φmm)25~35
はさみ込み厚さ(mm)最大35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。
浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。
自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼
取付穴径(Φmm)48~56
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
ユニットバスの汚くなった防臭パイプの交換に便利です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適な排水トラップ用防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
内径(mm)62
1セット(10個)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。
材質黄銅、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~80
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続ねじW22
最高使用温度(℃)80
ねじ径(W)22
ねじ山20
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
包丁が4本収納できるシンプルなデザインの交換用包丁差しです。
普通サイズの包丁を2本、刃の厚い出刃包丁などを2本収納できます。
刃渡り190ミリまでの包丁を収納できます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
取付用のビス2本付き。
用途キッチンの原状回復に最適な開き戸用包丁差し10個入りです。
付属品ビス
材質ポリプロピレン
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。
材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。
片方のパイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径(mm)13
呼び径13
口数2口
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。
Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。
飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。
キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。
G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。
材質ABS樹脂
接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。
材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂
呼び径13
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ