4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です 上部:104-010(カクダイ品番) 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途花のようなハンドルが付いたオシャレな単水栓(自在水栓)です。 材質青銅 呼び径(mm)170
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番)
材質黄銅 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)
用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。 材質青銅 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)1~80
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番) 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 アズワン品番64-5156-36
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

関連カテゴリ