◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじR1/2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。
ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
呼び径20
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード