「塩ビ管 固定」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。
常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。
ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)(ビス穴)6.5
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-20~60
付属品固定テープ、防水テープ
材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。
高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様
付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-59
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ひと味違う工夫をしたい方にオススメのナット風の装飾バンドです。呼20の塩ビ管や継手に取付けることができます。樹脂製のため、ペンキやスプレーでお好みの色に塗装可能です。初心者の方でも簡単に装着できる、はめ込み式です。後付け可能なため、既にDIYで作った家具や作品などに取付けできます。ラックの支柱や棚脚部分のアクセントにオススメです。スチームパンク風やアイアン風のかっこいいデザインに仕上げることができます。
用途DIYでつくる棚やラックをインダストリアル風に装飾できるDIYキットです。
付属品固定用スポンジテープ
材質PVC
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
関連キーワード