32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター 材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-36
1個
829 税込912
当日出荷

床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-38
1個
789 税込868
当日出荷

床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用 アズワン品番64-5158-40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-41
1個
339 税込373
5日以内出荷

床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-42
1個
299 税込329
5日以内出荷

G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60
1個
399 税込439
当日出荷

G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1個
389 税込428
当日出荷

キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
459 税込505
欠品中

外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 パイプ長(mm)500
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインの水栓柱(高さ1200ミリ・対辺70ミリ)です。 御影石調のデザインで和のお庭に最適。
ミカゲ 付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-67
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼40の塩ビ継手をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-64
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-65
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

落ち着いた木目の天然木を使用した水栓柱(高さ約900ミリ)です。 日本の森林資源を維持する際に伐採される杉の間伐材を使用しているので、エコな商品です。 本体表面には焼き付け防腐処理が施されています。 湿気を含むと白いカビ状のものが表出することがありますが、雑巾などで簡単に拭取れ、不良品ではありません。 木材そのものの性質上、ヒビ割れ・変色・反りを起こす場合があります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:木保護材:ポリエチレン金具:黄銅給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-53
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

落ち着いた木目の天然木を使用した水栓柱(高さ約1200ミリ)です。 日本の森林資源を維持する際に伐採される杉の間伐材を使用しているので、エコな商品です。 本体表面には焼き付け防腐処理が施されています。 湿気を含むと白いカビ状のものが表出することがありますが、雑巾などで簡単に拭取れ、不良品ではありません。 木材そのものの性質上、ヒビ割れ・変色・反りを起こす場合があります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:木、保護材:ポリエチレン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-54
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱(高さ900ミリ・対辺70ミリ)です。 御影石調のデザインで和のお庭に最適。
ミカゲ 付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-66
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-63
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ700ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-61
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ1120ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-58
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-62
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-57
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。 正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材に黒木目調の印刷を施しています。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-55
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。 正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材にブラウン木目調の印刷を施しています。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-56
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷