カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 作業工具(7)
  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(7)
  • 東栄管機(197)
  • Aron(アロン化成)(176)
  • 前澤化成工業(168)
  • セキスイ(103)
  • カクダイ(55)
  • ミヤコ(44)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(36)
  • 川西水道機器(30)
  • SUGICO(スギコ)(18)
  • 東栄工業(16)
  • 山装(14)
  • I-VALUE(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • SKカワニシ(9)
  • 孫悟空ドレン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ミヤナガ(7)
  • エスコ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管排水」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型 GAONA(ガオナ)これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型GAONA(ガオナ)
519税込571
1個
当日出荷
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホースGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホースGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれ GAONA(ガオナ)これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれGAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン呼び径40芯ずれ幅(mm)50
これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん エルボセット キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)ジャバラ:約590形状Sトラップ呼び径32内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)使用温度(℃)1~50パイプ外径(Φmm)32
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクトGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクトGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
これエエやん 防臭アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん 防臭アダプターGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼50の塩ビ継手をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 防臭アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん 防臭アダプターGAONA(ガオナ)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼40の塩ビ継手をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 防臭アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん 防臭アダプターGAONA(ガオナ)
459税込505
1個
当日出荷
キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用 GAONA(ガオナ)これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用GAONA(ガオナ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。 適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム呼び径(A)50
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水フレキパイプ 耐震GAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水フレキパイプ 耐震GAONA(ガオナ)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)400
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP20/25兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム付属品R1/2アダプター
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP20/25兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム付属品R1/2アダプター
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
179税込197
1枚
当日出荷から翌々日出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ GAONA(ガオナ)これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
ガオナ 防臭エンド 床下排水用 GAONA(ガオナ)ガオナ 防臭エンド 床下排水用GAONA(ガオナ)
399税込439
1個
当日出荷
呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 防臭アダプター 床下排水用 GAONA(ガオナ)ガオナ 防臭アダプター 床下排水用GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続 GAONA(ガオナ)ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水 GAONA(ガオナ)ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水GAONA(ガオナ)
389税込428
1個
当日出荷
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水 GAONA(ガオナ)ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい) GAONA(ガオナ)ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)GAONA(ガオナ)
419税込461
1個
5日以内出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-44
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)GAONA(ガオナ)
419税込461
1個
4日以内出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-43
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)GAONA(ガオナ)
299税込329
1個
5日以内出荷
床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-42
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)GAONA(ガオナ)
339税込373
1個
5日以内出荷
床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-41
ガオナ 接続アダプター ジャバラホース (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター ジャバラホース (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用アズワン品番64-5158-40
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32・38ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用アズワン品番64-5158-39
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)GAONA(ガオナ)
789税込868
1個
当日出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-38
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用)GAONA(ガオナ)
909税込1,000
1個
4日以内出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-37
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら