塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
シャワー付きのペット用双口水栓です。
使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。
シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅
アズワン品番64-5156-40
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード