77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースを連結するためのジョイント部品です。 ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-04
1個
349 税込384
当日出荷

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
589 税込648
7日以内出荷

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA005 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-51
1セット
879 税込967
当日出荷

GA-QA001 ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-47
1個
429 税込472
当日出荷

LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
1個
939 税込1,033
当日出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

GA-QA006 ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-72
1個
449 税込494
欠品中

ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。
材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE ホース長さ(m)1 使用温度(℃)1~60
1個ほか
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホワイト 取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-QA004 ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-50
1セット
639 税込703
当日出荷

◆2本のホースをワンタッチで接続できます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
7日以内出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースの10本セットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1セット(10本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA030 ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-08 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ストッパー付きホースジョイント部品です。 先端にワンタッチ用のニップルのついたノズルなどとワンタッチで接続ができます。 ニップルをつなぐと通水、はずすと止水ができます。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。 使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-94 流路内径(Φmm)9
1個
629 税込692
当日出荷

◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
769 税込846
7日以内出荷

◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

◆呼20のカップリング水栓やG3/4ネジの配管と散水ホースを直接つなぐことができます。◆ネジ接続なのでしっかりつなぐことができ、外れる心配もありません。◆畑やビニールハウスの水やり設備などホースを使って配管を行う際におすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースをネジ接続でつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
699 税込769
7日以内出荷

◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-98 流路内径(Φmm)9
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

GA-QA009 ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-75
1セット
639 税込703
欠品中

GA-QA023 ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-01 流路内径(Φmm)9
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

GA-QA031 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5156-09 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

散水パターンが選べる切替え式散水ノズルです。 先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。
シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS樹脂 付属品ホーセンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホースを連結するためのジョイント部品セットです。 2本のホースをワンタッチで接続ができます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-03 流路内径(Φmm)9
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

GA-QA012 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-89 流路内径(Φmm)9
1セット
799 税込879
当日出荷

◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
769 税込846
7日以内出荷

GA-QA010 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-76
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

GA-QA035 ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-13 流路内径(Φmm)9
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷