カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。
材質亜鉛、黄銅
取付ねじW24山20
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
仕様呼13用
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥259
税込¥285
欠品中
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
呼び径(mm)20
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
通常のコマに比べて節水効果があります。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。
スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。
25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。
壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。
排水穴径:Φ41ミリ
陶器製ハンドル付きの立水栓です。
節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。
陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。
付属品専用バックハンガー(取付金具付き)
材質陶器、青銅
色ホワイト
アズワン品番64-5157-87
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。
ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。
材質青銅、AES樹脂、AES樹脂
呼び径(mm)13
呼び径13
口数2口
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプの長さは170ミリです。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質黄銅
全長(mm)52
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
使用地区寒冷地用
商品タイプ右ねじ
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。
材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂
呼び径13
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-67
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-65
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
色ホワイト
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプの長さは170ミリです。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな自在水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプの長さは170ミリです。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形自在水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。
スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)35~38
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-61
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~35
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。
材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。
片方のパイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径(mm)13
呼び径13
口数2口
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5153-66
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水栓設置面:直径約40ミリ
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。
材質青銅
取付ねじPJ1/2
パイプ長(mm)170
呼び13
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-5153-63
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)30~47
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-64
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~35
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形スワン水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
関連キーワード