管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-36
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-38
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32・38ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用
アズワン品番64-5158-39
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-35
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
アズワン品番64-5156-45
内径(mm)62
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。
排水管の長さ調整に最適。
金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32
付属品替刃
材質アルミダイカスト、ステンレス
アズワン品番64-5158-29
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
洗面・手洗い排水管専用です。
ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。
材質ナイロン
アズワン品番64-5157-02
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー
材質ABS樹脂
アズワン品番64-5155-85
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-93
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
内径(mm)62
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5150-78
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)61
内径(mm)56
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム
アズワン品番64-5153-38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・
コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、ビス
材質ABS樹脂
アズワン品番64-5150-80
適合配管VP・VU50
商品タイプ床直結
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ユニットバス用のロック式排水口目皿です。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5149-63
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ユニットバス用のヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-61
使用温度1~60℃
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。
ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-62
使用温度1~60℃
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。
ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-64
使用温度1~60℃
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
継ぎ目のない一体式のガスケット付き
排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。
付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個
材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス
呼び径75・100兼用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
ナットを外せばG2ネジに変換できます。
ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
材質銅
アズワン品番64-5149-65
使用温度1~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-37
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
差込みパッキンとフクロナットのセットです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所
材質銅
寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)
アズワン品番64-5153-93
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-43
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。
ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。
ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)6
材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂
ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ