15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付穴径(mm)116 はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付ネジ径G11/2 取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-98 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)39
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径34ミリに使用できます。 くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-97 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)34
1個
659 税込725
5日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-99 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)43
1個
819 税込901
6日以内出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
539 税込593
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×170×510
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×170×510
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷