28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。 材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。 ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。 マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。 付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。 手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。 付属品ナイロンバンド3本 材質ステンレス 寸法(mm)330×100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1セット(90枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットバス用のロック式排水口目皿です。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
材質ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5149-63
1個
529 税込582
当日出荷

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消 材質天然ゴム 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-42
1個
1,898 税込2,088
欠品中

ユニットバス用のヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン アズワン品番64-5149-61 使用温度1~60℃
1個
499 税込549
当日出荷

ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン アズワン品番64-5149-62 使用温度1~60℃
1個
439 税込483
当日出荷

お風呂の排水口に被せるだけで、髪の毛などをキャッチする排水口ネットです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けることができます。
材質ポリエチレン 適合サイズ(Φmm)60~150 アズワン品番64-5152-66
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
欠品中

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-44
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

収納に便利なケース付きのトイレ用つまり取りです。 和式・洋式兼用です。 ゴムの先端が排水口の奥まで入るので、しつこいつまりも解消します。 洗面台・流し台の排水口にも使用できます。
用途トイレ アズワン品番64-5155-20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
材質ポリプロピレン アズワン品番64-5149-64 使用温度1~60℃
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キッチンの浅型バスケットに被せるだけで、ゴミなどをキャッチする水切りネットです。 細かい網目が排水口に流れるゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 ゴミがバスケットにからみつかず、簡単に掃除ができます。 ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けできます。 深さ10センチ以下の浅型バスケットに使用できます。 100枚入り
材質ポリエステル アズワン品番64-5158-56
1個(100枚)
649 税込714
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
材質 アズワン品番64-5149-65 使用温度1~60℃
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂 ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ヘアキャッチャーです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-89
1個
319 税込351
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-88
1個
279 税込307
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-90
1個
349 税込384
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。 排水口径29~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。 排水口径に合わせて本体側面のツメを広げることで、取付後のガタつきを防ぎます。
材質黄銅 アズワン品番64-5157-95
1個
329 税込362
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス アズワン品番64-5157-94
1個
559 税込615
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナ―です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径29~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。 交換に便利な2個入りです。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-91
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~40ミリの洗面・手洗器に使用できます。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス アズワン品番64-5157-93
1個
589 税込648
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する銅製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径30~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
材質 アズワン品番64-5157-92
1個
819 税込901
当日出荷