洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス
アズワン品番64-5150-79
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム
アズワン品番64-5153-38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5150-78
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-44
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。
強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。
従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。
取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。
材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。
適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。
材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム
呼び径(A)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。
材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。
床面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-34
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
長さ(mm)ジャバラ:約590
形状Sトラップ
呼び径32
内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)
使用温度(℃)1~50
パイプ外径(Φmm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
関連キーワード