カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(1)
  • WPH(123)
  • シーシーアイ(84)
  • セキスイ(37)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • カクダイ(8)
  • ミヤコ(7)
  • 前澤化成工業(6)
  • 中部高圧ホース(5)
  • I-VALUE(5)
  • 東栄管機(4)
  • アイメディア(4)
  • カンツール(3)
  • アズマ工業(2)
  • 東栄工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • ショーボンド(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水管パイプ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
これエエやん ドリル式パイプクリーナー 自動式 強力 インパクトドライバー用 ワイヤー つまり解消 GAONA(ガオナ)これエエやん ドリル式パイプクリーナー 自動式 強力 インパクトドライバー用 ワイヤー つまり解消GAONA(ガオナ)
2,999税込3,299
1個
予約販売
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール生産国台湾
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクトGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクトGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1セット(10個)
予約販売
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
これエエやん 防臭パイプ ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 防臭パイプ ユニットバス用 原状回復GAONA(ガオナ)
6,798税込7,478
1セット(10個)
5日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 ユニットバスの汚くなった防臭パイプの交換に便利です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適な排水トラップ用防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ GAONA(ガオナ)これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
予約販売
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水回り補修部材セット ケース付きGAONA(ガオナ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用)GAONA(ガオナ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。 2.縦引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)300適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)61内径(mm)56
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。ワイヤー長さ(m)0.7材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-04
これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。ワイヤー長さ(m)6材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)
359税込395
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 樹脂製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 樹脂製)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-33
ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-32
ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm) GAONA(ガオナ)ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm)GAONA(ガオナ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32付属品替刃材質アルミダイカスト、ステンレスアズワン品番64-5158-29
ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 金属製) GAONA(ガオナ)ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 金属製)GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-23
ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 金属製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 金属製)GAONA(ガオナ)
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-21
ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製) GAONA(ガオナ)ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)GAONA(ガオナ)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-20
ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製) GAONA(ガオナ)ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)GAONA(ガオナ)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-19
ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-18
ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用。 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-17
ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-89
ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗)GAONA(ガオナ)
279税込307
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-88
ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部が金属製のため丈夫です。 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー材質黄銅、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-87
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー材質ABS樹脂、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-86
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー材質ABS樹脂アズワン品番64-5155-85
これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセットGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-68
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレスアズワン品番64-5150-79
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
予約販売
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら