キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32・38ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用
アズワン品番64-5158-39
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-36
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-38
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-37
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-43
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-44
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-41
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-42
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
呼40VP・VU管に接続できます。
G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
呼び径40
芯ずれ幅(mm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5150-78
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
継ぎ目のない一体式のガスケット付き
排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。
付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個
材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス
呼び径75・100兼用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・
コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、ビス
材質ABS樹脂
アズワン品番64-5150-80
適合配管VP・VU50
商品タイプ床直結
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
ナットを外せばG2ネジに変換できます。
ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
差込みパッキンとフクロナットのセットです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥389
税込¥428
欠品中
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス
アズワン品番64-5150-79
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー
材質ABS樹脂
アズワン品番64-5155-85
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
シンプルなデザインの水栓柱パンです。
お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。
ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。
呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。
水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン
色ミカゲ
使用温度範囲(℃)1~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。
床面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-34
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
シンプルなデザインの水栓柱パンです。
お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。
ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。
呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。
水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン
色ミカゲ
使用温度範囲(℃)1~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部が金属製のため丈夫です。
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質黄銅、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-87
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.横引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、横引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.縦引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード