ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質青銅
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
仕様固定コマ仕様
呼び径(mm)13
ハンドル形状十字ハンドル
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-98
流路内径(Φmm)9
1セット
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
アズワン品番64-5156-26
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。
通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。
口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF048)にワンタッチで接続ができます。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
¥849
税込¥934
欠品中
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
◆2本のホースをワンタッチで接続できます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
◆ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
◆呼20のカップリング水栓やG3/4ネジの配管と散水ホースを直接つなぐことができます。◆ネジ接続なのでしっかりつなぐことができ、外れる心配もありません。◆畑やビニールハウスの水やり設備などホースを使って配管を行う際におすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースをネジ接続でつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード