お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプを2方向に分岐することができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。
分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。
ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
適合ホース外径(Φmm)16~20
適合ホース内径(Φmm)11~15
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
関連キーワード