芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。
通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
¥489
税込¥538
欠品中
細かいシャワーの散水ノズルです。
霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。
地面に置いて散水することもできます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
シャワー種類ジョーロ
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂、ステンレス
付属品ホーセンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-22
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
散水パターンが選べる切替え式散水ノズルです。
先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。
シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂
付属品ホーセンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。
口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF048)にワンタッチで接続ができます。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.1~0.2
ホース内径(Φmm)4
ホース外径(Φmm)6.5
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。
ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。
コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。
水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。
付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
関連キーワード