4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1セット(3個)
1,298 税込1,428
欠品中

マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1個ほか
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個 材質陶器、青銅 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-60
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1個ほか
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ