28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン 長さ(mm)ジャバラ:約590 形状Sトラップ 呼び径32 内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ) 使用温度(℃)1~50 パイプ外径(Φmm)32
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-33
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-32
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-34
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度(℃)1~50
1個
799 税込879
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-89
1個
319 税込351
当日出荷

オフィスや病院、店舗など、不特定多数の人が使用する手洗いでの感染症対策におすすめです。 壁掛けなので、ペーパータオルが水に濡れる心配がなく、狭いスペースでも使用できます。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンで使用できます。 中判のペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ABS樹脂製のため、軽量で耐衝撃性に優れており、手垢や水跡もつきにくいです。 取付位置を自由に決められるので、ペーパータオルが取り出しやすい高さに取付けできます。 ペーパータオルは、別途GA-ME019(200枚)、GA-ME020(200枚×25個)をお求めください。
用途シンプルなデザインの壁掛ペーパーホルダーです。 付属品ビス、プラグ 材質ABS樹脂 収納枚数200
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの壁掛ペーパータオルホルダーです。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンに合います。 ペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ビス、プラグ付き。
付属品ビス、プラグ 材質ABS樹脂 アイボリー アズワン品番64-5158-09
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナ―です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径29~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。 交換に便利な2個入りです。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-91
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-88
1個
279 税込307
当日出荷

ステンレスの質感が高級感を演出する壁掛ペーパータオルホルダーです。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンに合います。 ペーパータオルを最大300枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ビス、プラグ、両面テープ付き。
付属品ビス、プラグ 材質ABS樹脂、ステンレス シルバー アズワン品番64-5158-10
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。 片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。 石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。 取付用のビス付き。
用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。 付属品ビス 材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン 容量(mL)350 タンク容量(mL)350
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分208ミリ、パイプ外径8ミリ 取付用のビス付きです。
用途シンプルなステンレス製タオルリングです。 付属品ビス 材質ステンレス、ABS樹脂 シルバー 材質(バー)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。
付属品補助板 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 耐荷重(kN)約9.8
1個
特価
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
2,298 税込2,528
欠品中

強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。 付属品フック、ビス 材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.35 使用温度(℃)1~35 ホース長さ(m)1.3 取付ねじホース:G1/2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター 材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-36
1個
829 税込912
当日出荷

付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。 付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個 材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス 呼び径75・100兼用
1個
2,498 税込2,748
欠品中

床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター 材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-37
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-43
1個
419 税込461
4日以内出荷

床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-44
1個
419 税込461
5日以内出荷

床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-41
1個
339 税込373
5日以内出荷

床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-42
1個
299 税込329
5日以内出荷

強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 上部つまみで流量調節ができます。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。 付属品フック、ビス 材質黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレス ホース長さ(m)1.3 取付ねじホース:G1/2
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:直径140ミリ、パイプ外径7ミリ 取付用のビス付きです。
用途シンプルなステンレス製タオルリングです。 付属品ビス 材質ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂 シルバー
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分190ミリ、パイプ外径7ミリ 取付用のビス付きです。
用途トライアングル型のステンレス製タオルリングです。 付属品ビス 材質ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂 シルバー
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。
付属品補助板 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール ホワイト 耐荷重(kN)約9.8 アズワン品番64-5158-53
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷