マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9
アズワン品番64-5153-97
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
フタ外径(Φmm)117.5
アズワン品番64-5150-88
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-15
1セット(3個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
既存のフタを取り外すことなく取付けできます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~60
外径(Φmm)185
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。
材質ニトリルゴム、ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
くさり付きのため、フタをなくす心配がありません。
用途キッチンシンクの水溜用フタ(くさり付き)です。
材質ニトリルゴム、ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタの、まとめ買い3個セットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン
高さ(mm)(シンク用菊割れフタ)18.5
内径(Φmm)(シンク用菊割れフタ)135・145・150
使用温度(℃)1~60
フタ外径(Φmm)(水溜用フタ)117.5
アズワン品番64-5154-06
1セット(3個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。
水、エアー用の機器に使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途機器への逆流を防ぐための逆止弁
材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
手元のレバーを下げると一時止水できます。
水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。
手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。
シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。
材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.3未満
取付ねじG1/2×G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード