8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~60 使用圧力0.05~0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~60 使用圧力0.05~0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.3 取付ネジ径(本体側)G1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径(本体側)G1/2 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。 材質黄銅、鋼、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~40
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。 材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.2~0.4 使用温度(℃)1~40
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドとホースのセットです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.8mです。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター3個 材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース:ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-69
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

GA-FA023 ガオナ シャワーヘッド 低水圧対応 ホワイト GAONA(ガオナ) 動画あり
低水圧に対応したシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5153-30
1個
969 税込1,066
5日以内出荷