「水抜栓」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。 材質黄銅 全長(mm)52 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 使用地区寒冷地用 商品タイプ右ねじ
1個
589 税込648
5日以内出荷

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。 材質亜鉛、黄銅 取付ねじW24山20
1個ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。 ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。 材質黄銅 呼び径13
1個
849 税込934
4日以内出荷

ホワイトクロスハンドルがオシャレな水栓用上部です。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい水栓用上部です。 既存の蛇口の上部を変えるだけで簡単にオシャレな蛇口にできます。 蛇口に取付けができます。 水まわりのプチリフォームに最適です。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
材質黄銅 呼び径13 取付ねじW24山20
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷