お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。
上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様
付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個
材質陶器、青銅
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード