銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。
用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。
付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本
材質黄銅
ハンドル長さ(mm)75
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途混合栓クランクの交換用パッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
1セット(2個)
¥179
税込¥197
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード