80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 ホワイト 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質アクリル樹脂 呼び径(mm)13 色(キャップ)赤・青
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)
用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。 材質青銅 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)1~80
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
289 税込318
6日以内出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
309 税込340
当日出荷

通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
149 税込164
6日以内出荷

通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。 材質黄銅 長さ(mm)45 全長(mm)45 使用温度(℃)1~80
1個
499 税込549
6日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。 材質黄銅 全長(mm)52 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 使用地区寒冷地用 商品タイプ右ねじ
1個
589 税込648
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。 付属品専用キー 材質黄銅
1個
11,980 税込13,178
欠品中

呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。 仕様パイプ径16ミリ用 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
879 税込967
欠品中

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99
1セット
509 税込560
当日出荷

◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
1セット
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。 仕様パイプ径16ミリ用 材質ニトリルゴム、ポリアセタール 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 呼び径(mm)20 呼び径20 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット
239 税込263
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
639 税込703
当日出荷

ホワイトクロスハンドルがオシャレな水栓用上部です。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい水栓用上部です。 既存の蛇口の上部を変えるだけで簡単にオシャレな蛇口にできます。 蛇口に取付けができます。 水まわりのプチリフォームに最適です。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
材質黄銅 呼び径13 取付ねじW24山20
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

カップリング付き横水栓などに取付けできます。 ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。 付属品ビス2個、六角レンチ1個 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじG1/2
1個
3,080 税込3,388
6日以内出荷

泡沫付き横水栓などに取付けできます。 ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。 付属品ビス2個、六角レンチ1個 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじW22山20
1個
2,980 税込3,278
6日以内出荷

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。 材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

万能ホーム水栓などに取付けできます。 ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。 付属品ビス2個、六角レンチ1個 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじW26山20
1個
5,280 税込5,808
6日以内出荷

外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。 材質青銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。 付属品上部パッキン1個 材質黄銅、亜鉛 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。 材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 アズワン品番64-5151-64
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。 材質黄銅 使用温度(℃)1~70 使用圧力(MPa)0.05~0.75 付属品ビス、プラグ 水栓タイプ自閉水栓
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状クロスハンドル 取付厚(mm)5~35
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷