カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • TOTO(65)
  • INAX(LIXIL)(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
  • カクダイ(16)
  • KVK(7)
  • エスコ(4)
  • 竹村製作所(4)
  • 家庭化学(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セフティー3(1)
  • ダイコー(1)
  • 旭ハウス工業(1)
  • SKカワニシ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水栓補修」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:44mm×30mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY431 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY431 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:41mm×27mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY430 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY430 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・中(品番:THY430)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:32mm×20mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・中(品番:THY430)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY429 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY429 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:27mm×17mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット
12日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理GAONA(ガオナ)
119税込131
1個
6日以内出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓材質ニトリルゴム寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチンGAONA(ガオナ)
339税込373
1セット
4日以内出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
これエエやん D式止水栓上部 固定コマ 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん D式止水栓上部 固定コマ 交換用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
849税込934
1個
4日以内出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。 ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。材質黄銅呼び径13
これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)20呼び径20本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ GAONA(ガオナ)これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
これエエやん 給水プラグ 化粧プラグ GAONA(ガオナ)これエエやん 給水プラグ 化粧プラグGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅
これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付きGAONA(ガオナ)
979税込1,077
1個
当日出荷
水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。付属品湯水表示リング2個材質黄銅
ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用GAONA(ガオナ)
219税込241
1セット
予約販売
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ さしこみパッキンセット 給水管フクロナット用 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ さしこみパッキンセット 給水管フクロナット用 2個入りGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。 管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セットGAONA(ガオナ)
239税込263
1セット
当日出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質黄銅、ニトリルゴム呼び径(mm)20呼び径20使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ パイプ取付パッキン 補修部品 セット GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキン 補修部品 セットGAONA(ガオナ)
279税込307
1セット
5日以内出荷
Uパッキンとリングのセットです。 パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。 Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80パイプ径(Φmm)19適合パイプ径(Φmm)19最高使用温度(℃)80
ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキン 10個入りGAONA(ガオナ)
879税込967
1セット(10個)
当日出荷
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキンセットGAONA(ガオナ)
279税込307
1個
当日出荷
Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマGAONA(ガオナ)
589税込648
1個
5日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。材質黄銅全長(mm)52呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80使用地区寒冷地用商品タイプ右ねじ
ガオナ 水栓ハンドル内パッキン GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓ハンドル内パッキンGAONA(ガオナ)
559税込615
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。仕様呼13用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入りGAONA(ガオナ)
289税込318
1セット(2個)
当日出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。仕様呼13用材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水回り補修部材セット ケース付きGAONA(ガオナ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
ガオナ パイプナットパッキン 水もれ修理 GAONA(ガオナ)ガオナ パイプナットパッキン 水もれ修理GAONA(ガオナ)
209税込230
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。 外径16ミリのパイプに使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンです。材質ニトリルゴム、ポリアセタール
ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理)GAONA(ガオナ)
509税込560
1セット
5日以内出荷
これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂呼び25・32・38アズワン品番64-5156-99
これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1セット
予約販売
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-94
ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ) GAONA(ガオナ)ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)GAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。
用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質長さ(mm)800
ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)GAONA(ガオナ)
269税込296
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら