呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
本体と同じ色の泡沫金具付きです。
泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。
上部:104-010(カクダイ品番)
材質黄銅
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。
上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズW26
材質ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
本体と同じ色の泡沫金具付きです。
泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。
上部:104-010(カクダイ品番)
使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
アズワン品番64-5156-36
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-5153-62
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5149-73
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5153-66
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-5153-63
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード