洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。
パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。
付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド
材質ポリエチレン
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。
付属品バンド
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
タイプ伸縮タイプ(330~930mm)
使用温度(℃)1~50
適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
排水口径(Φmm)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
長さ(mm)930
使用温度(℃)1~50
適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
排水口径(Φmm)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。
用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
関連キーワード