4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷