洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)25
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-27
1個
¥509
税込¥560
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)
材質アクリル樹脂
寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
仕様節水固定コマ仕様
付属品H表示ビス
適合JIS規格水栓呼13
材質黄銅
高さ(mm)60.5
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
関連キーワード