小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。
スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。
25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。
壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。
排水穴径:Φ41ミリ
陶器製ハンドル付きの立水栓です。
節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。
陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。
付属品専用バックハンガー(取付金具付き)
材質陶器、青銅
色ホワイト
アズワン品番64-5157-87
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
呼び径(mm)13
呼び径13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
呼び径(mm)20
呼び径20
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。
管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。
直径24~29ミリの穴に使用できます。
穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
アズワン品番64-5157-96
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。
ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
材質ステンレス
対応径(Φmm)25~35
はさみ込み厚さ(mm)最大35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)25
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-27
1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。
ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。
材質黄銅
呼び径13
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。
セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)
材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅
呼び径(mm)13
取付ねじサイズPJ1/2
1セット
¥489
税込¥538
5日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。
材質黄銅
形状エルボ
内ネジG1/2
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。
用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。
その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合
材質フッ素樹脂
色グレー
使用温度(℃)-100~260
寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
仕様節水固定コマ仕様
付属品H表示ビス
適合JIS規格水栓呼13
材質黄銅
高さ(mm)60.5
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)
材質アクリル樹脂
寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
関連キーワード