「混合蛇口」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋼
対辺(mm)13
アズワン品番64-5156-90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋼
対辺(mm)38・47
アズワン品番64-5156-89
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)45
アズワン品番64-5156-83
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)30
アズワン品番64-5156-80
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-84
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)38
アズワン品番64-5156-81
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)13・23・24・25
アズワン品番64-5156-82
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。
ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
材質ステンレス
対応径(Φmm)25~35
はさみ込み厚さ(mm)最大35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。
レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。
レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。
材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-94
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。
ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。
持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-79
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
1セット
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
仕様呼13用
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
呼び径(mm)20
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。
仕様呼13用
材質エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。
仕様パイプ径16ミリ用
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
¥879
税込¥967
欠品中
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。
材質黄銅
形状縮継手
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
通常のコマに比べて節水効果があります。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。
仕様呼13用
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
Uパッキンとリングのセットです。
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
仕様パイプ径16ミリ用
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。
材質エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)20
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。
材質黄銅
形状エルボ
内ネジG1/2
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
三角パッキンとパッキン受けのセットです。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。
仕様呼13用
材質ニトリルゴム、ステンレス
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。
材質エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。
材質黄銅
長さ(mm)45
全長(mm)45
使用温度(℃)1~80
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質黄銅
全長(mm)52
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
使用地区寒冷地用
商品タイプ右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
手にフィットしやすい形状のハンドルです。
ハンドル下のナットまで隠すことができます。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。
付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個
材質アクリル樹脂
呼び径(mm)13
色(キャップ)赤・青
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。
口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-08
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。
お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。
パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。
ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5153-58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。
1セット
¥339
税込¥373
7日以内出荷
レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途蛇口修理に便利なレンチセットです。
付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き
材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレス
アズワン品番64-5156-95
1セット
¥499
税込¥549
欠品中
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード