外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-36
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-37
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-44
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-41
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-42
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-38
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32・38ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用
アズワン品番64-5158-39
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-43
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
外径32・38ミリのジャバラホース兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用
アズワン品番64-5158-40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
ナットを外せばG2ネジに変換できます。
ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ)
材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ)
材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。
ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。
洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。
壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼40の塩ビ継手をつなぐアダプターです。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
呼40VP・VU管に接続できます。
G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
呼び径40
芯ずれ幅(mm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。
洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。
壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼50の塩ビ継手をつなぐアダプターです。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。
ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷