商品豆知識
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。
材質フッ素樹脂
使用温度(℃)-50~100
最高使用温度(℃)100
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。
パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。
材質黄銅、ポリアセタール
形状逆止弁
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続ねじ種類G(平行ネジ)
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(T/#1120)
使用温度(℃)-50~150
最高使用温度(℃)150
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。
材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)
使用温度(℃)0~120
最高使用温度(℃)120
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(6500AC)
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)100
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(VND629ET)
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)100
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。
材質フッ素樹脂(T/9007-LC)
使用温度(℃)-50~150
最高使用温度(℃)150
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。
材質黄銅
形状縮継手
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジとテーパーネジとの接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。
材質黄銅
形状ユニオン
接続ねじ種類G(平行ネジ)
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG3/4
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジ同士の接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。
材質黄銅
形状ユニオン
接続ねじ種類G(平行ネジ)
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。
材質黄銅
形状エルボ
内ネジG1/2
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
関連キーワード