これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修します。
パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
パッキン外径22ミリ
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンです。
材質ニトリルゴム
トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。
管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。
パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリエチレン
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。
適合呼13給水管
材質ポリプロピレン
外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
1個
¥609
税込¥670
5日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管の有無にかかわらず使用できます。
給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。
材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-58
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。
適合呼25給水管、呼32排水管
材質ポリプロピレン
外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
1個
¥609
税込¥670
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。
適合呼20給水管、呼25排水管
材質ポリプロピレン
外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
1個
¥609
税込¥670
6日以内出荷
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG3/4
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管の有無にかかわらず使用できます。
給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。
材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-59
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。
材質ステンレス、ポリエチレン
線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ
外径(Φmm)パッキン:19
・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。
材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-57
くさり長さ(mm)320
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ステンレス
厚さ(mm)0.3
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色ホワイト
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質ステンレス
厚さ(mm)0.3
ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-12
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。
材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
付属品補助給水管、手洗管ホース
使用圧力0.05~0.75MPa
1セット(10個)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。
その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合
材質フッ素樹脂
色グレー
使用温度(℃)-100~260
寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
関連キーワード