自動吐水・止水式の水栓用パイプです。
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分)
直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。
上向き・下向き兼用です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。
取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。
仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)
付属品単3形アルカリ乾電池2本
材質黄銅、ABS樹脂
タイプその他(センサーパイプ)
取付方式後付け
電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)
使用圧力(MPa)0.05~0.74
使用温度(℃)1~70
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5155-28
検知距離(mm)約100ミリ以内
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。
手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。
水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。
材質黄銅
取付方式全交換(壁付)
使用圧力(MPa)0~0.75
使用温度(℃)1~80
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。
非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個
材質黄銅
取付方式全交換(壁付)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
使用温度(℃)1~50
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)200~
検知距離(mm)約130~160ミリ
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池2CR5
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~40
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。
雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。
雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
1m幅の花壇を25mまで水やりできます。
付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
30m2までの敷地面積に潅水することができます。
埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3
付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)6~40
1セット
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
関連キーワード