「自在フレキパイプ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズW26
材質ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
関連キーワード