9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G1/2
1個
579 税込637
当日出荷

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G3/4
1個
999 税込1,099
当日出荷

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付ネジ径G11/2 取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
1個
269 税込296
7日以内出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。 材質黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~80 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじW22 最高使用温度(℃)80 ねじ径(W)22 ねじ山20
1セット(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。 材質ニトリルゴム 適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
99 税込109
5日以内出荷

水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5153-58
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷